Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD9832BRUZ-REEL7 DDS-SYNTHESIZER, 10 BIT, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4029761
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9832BRUZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: DDS-Synthesizer
  • IC-Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ANALOG DEVICES, AD9832BRUZ-REEL7, 4029761, 402-9761
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.