Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADIS16446BMLZ TRÄGHEITSSENSOR, 3.45V, 3-ACHSEN, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030152
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADIS16446BMLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 1000°/s
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 18g
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ADIS16446BMLZ, 4030152, 403-0152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 793,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 891,08*
    € 1.060,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 882,45*
    € 1.050,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 847,40*
    € 1.008,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 817,74*
    € 973,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 793,19*
    € 943,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.