Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADIS16505-3BMLZ MEMS-IMU-MODUL, 3.6V, 3-ACHSEN, BGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030176
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADIS16505-3BMLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: BGA
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 5 - 48 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 2000°/s
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Gyroskop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 8g
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 688,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 859,42*
    € 1.022,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 858,38*
    € 1.021,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 838,35*
    € 997,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 711,24*
    € 846,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 688,22*
    € 818,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.