Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC451LC3 HF-VERSTÄRKER, LCC-EP-16, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030298
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC451LC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Frequenz, max.: 20 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 5 GHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - HF-IC: LCC-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Rauschmaß, typ.: 7 dB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Verstärkung: 19 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Verstärker, ICs, ANALOG DEVICES, HMC451LC3, 4030298, 403-0298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,88*
    € 95,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,55*
    € 94,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,55*
    € 80,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,01*
    € 70,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,33*
    € 65,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.