Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC232ALP4ETR HF-SCHALTER , SPDT, 12GHZ, LFCSP-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030541
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC232ALP4ETR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Frequenz, max.: 12 GHz
  • Bauform - HF-IC: LFCSP-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 100 MHz
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Schalter, ICs, ANALOG DEVICES, HMC232ALP4ETR, 4030541, 403-0541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,76*
    € 92,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,58*
    € 92,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,18*
    € 78,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,91*
    € 73,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,88*
    € 62,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.