Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT1461ACS8-4#PBF SPANN.REFERENZ 4V SOIC-8 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4031281
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1461ACS8-4#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: LT1461 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: 3ppm/°C
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung: 4V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.04 %
  • Spannungsreferenz: In Reihe
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.