Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADUM2401CRWZ DIGITALER ISOLATOR, 4KAN, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4031939
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM2401CRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
analog optokoppler
Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Übertragungsrate: 120 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Isolation: Magnetisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: digital isolator, Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, ADUM2401CRWZ, 4031939, 403-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 47 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 141 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 282 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 517 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 1034 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.