Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADUM6201ARIZ DIGITALER ISOLATOR, 2KAN, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032193
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM6201ARIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Isolation: Magnetisch
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, ADUM6201ARIZ, 4032193, 403-2193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 111 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 259 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 518 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 1036 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.