Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADUM6412BRSZ DIGITALER ISOLATOR, 4KAN, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032216
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM6412BRSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Isolation: Magnetisch
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Übertragungsrate: 150 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, ADUM6412BRSZ, 4032216, 403-2216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 59 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 118 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 295 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 531 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 1003 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.