Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADUM6424ABRNZ3 DIGITALER ISOLATOR 4KANÄLE -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032229
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM6424ABRNZ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Isolation: Magnetisch
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC-FP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Übertragungsrate: 100 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, ADUM6424ABRNZ3, 4032229, 403-2229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 46 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 138 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 276 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.