Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTM2883IY-5S#PBF DIGITALER ISOLATOR 6 KANÄLE -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032280
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM2883IY-5S#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Isolation: Galvanisch
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Eingangspegel: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, LTM2883IY-5S#PBF, 4032280, 403-2280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 119 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 357 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.