Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTM2884HY#PBF ISOLIERTER USB-TRANSCEIVER, 12MBPS, BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032344
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM2884HY#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
USB-IC: Isolierter USB-Transceiver
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16.5 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Übertragungsrate: 12 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, USB-Schnittstellen, ANALOG DEVICES, LTM2884HY#PBF, 4032344, 403-2344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,56*
    € 64,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,93*
    € 61,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,38*
    € 52,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 119 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.