Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC358MS8GE VCO M PUFFERVERSTÄRKER 5.6-6.8GHZ MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032589
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC358MS8GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Oszillatorgehäuse: MSOP
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ANALOG DEVICES, HMC358MS8GE, 4032589, 403-2589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,13*
    € 54,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.