Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC391LP4E VCO M PUFFERVERSTÄRKER 3.9-4.45GHZ QFN24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032593
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC391LP4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 4mm x 4mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ANALOG DEVICES, HMC391LP4E, 4032593, 403-2593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.