Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC732LC4BTR VCO MIT PUFFERVERSTÄRKER 6-12GHZ, QFN24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032628
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC732LC4BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 4mm x 4mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ANALOG DEVICES, HMC732LC4BTR, 4032628, 403-2628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 133,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,47*
    € 207,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,79*
    € 205,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,34*
    € 194,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,09*
    € 177,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,23*
    € 175,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 145,37*
    € 172,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,92*
    € 159,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.