Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC733LC4BTR VCO MIT PUFFERVERSTÄRKER 10-20GHZ, QFN24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4032630
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC733LC4BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 4mm x 4mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ANALOG DEVICES, HMC733LC4BTR, 4032630, 403-2630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 233,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 332,20*
    € 395,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,35*
    € 380,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 290,69*
    € 345,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 287,96*
    € 342,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 251,97*
    € 299,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,16*
    € 277,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.