Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADMV8420ACPZ BANDPASSFILTER, 21.7GHZ, LFCSP-EP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034081
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADMV8420ACPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Filter
ICs
Frequenz, max.: 21.7 GHz
  • Bandbreite: -
  • Bauform - HF-IC: LFCSP-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 10 GHz
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ADMV8420ACPZ, 4034081, 403-4081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 122,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,30*
    € 171,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,65*
    € 170,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,95*
    € 165,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,13*
    € 156,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,98*
    € 154,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,85*
    € 153,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,97*
    € 146,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.