Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADMV8432ACPZ BANDPASSFILTER, 32GHZ, LFCSP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034082
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADMV8432ACPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Filter
ICs
Frequenz, max.: 32 GHz
  • Bandbreite: -
  • Bauform - HF-IC: LFCSP-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 15.1 GHz
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: -5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ADMV8432ACPZ, 4034082, 403-4082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 121,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,82*
    € 191,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,69*
    € 190,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,43*
    € 180,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,81*
    € 159,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,09*
    € 158,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 132,37*
    € 157,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,71*
    € 144,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.