Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC891ALP5E BANDPASSFILTER, 3.4GHZ, LFCSP-EP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034087
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC891ALP5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Filter
ICs
Frequenz, max.: 3.4 GHz
  • Bandbreite: -
  • Bauform - HF-IC: LFCSP-EP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 1.95 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, HMC891ALP5E, 4034087, 403-4087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,18*
    € 163,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,44*
    € 162,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,01*
    € 155,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,16*
    € 139,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 114,66*
    € 136,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 114,47*
    € 136,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,91*
    € 121,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.