Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC2634A DEMOBOARD, SYNC BOOST-REGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034377
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC2634A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät analog
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Synchroner Aufwärtsregler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LT8390AEUFD#TRPBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: LT8390AEUFD#TRPBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC2634A, 4034377, 403-4377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,32*
    € 108,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,35*
    € 105,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,56*
    € 99,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,98*
    € 84,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.