Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD1238-12HB DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 105CFM, 0.05A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035254
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD1238-12HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD1238 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 500 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 105 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD1238-12HB, 4035254, 403-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,72*
    € 73,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,49*
    € 71,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.