Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD1238-12MBIP68 DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 115CFM, 0.4A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035262
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD1238-12MBIP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD1238-IP68 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 400 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 115 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 4.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD1238-12MBIP68, 4035262, 403-5262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,82*
    € 42,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.