Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD172SAP-24HBIP68 DC-AXIALLÜFTER KUGEL 235CFM 0.97A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035281
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD172SAP-24HBIP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD172SAP-IP68 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 970 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 52 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 235 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3300 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 24 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD172SAP-24HBIP68, 4035281, 403-5281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 155,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,07*
    € 228,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,07*
    € 224,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,41*
    € 221,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,95*
    € 215,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,03*
    € 184,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.