Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD4020-24HB01A DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 9CFM, 0.09A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035315
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD4020-24HB01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD4020 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD4020-24HB01A, 4035315, 403-5315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.