Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD8015-12HB DC-AXIALLÜFTER, KUGEL, 31CFM, 0.15A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035358
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD8015-12HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD8015 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34.2 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 31 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3050 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD8015-12HB, 4035358, 403-5358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.