Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD9225-12LB DC-AXIALLÜFTER KUGEL 35.3CFM, 0.20A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035395
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD9225-12LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD9225 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 200 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 35.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2475 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD9225-12LB, 4035395, 403-5395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.