Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS P4SMA6.8CA TVS-DIODE, BIDIR, 14V, 400W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035760
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P4SMA6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: P4SMA Series
  • Sperrspannung: 5.8 V
  • Klemmspannung, max.: 14 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.45 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, P4SMA6.8CA, 4035760, 403-5760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,08*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1743*
    € 0,20742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.