Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS P6SMB16CA TVS-DIODE, BIDIR, 29.3V, 600W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035764
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     P6SMB16CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB Series
  • Sperrspannung: 13.6 V
  • Klemmspannung, max.: 29.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 16.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, P6SMB16CA, 4035764, 403-5764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0863*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4896*
    € 0,58262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1459*
    € 0,17362
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1377*
    € 0,16386
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMBJ14CA-E3/52
    ab € 0,141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.