Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0142PDLF10/SB LÖTSPITZE, STIFTFÖRMIG, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036570
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142PDLF10/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Zur Verwendung mit: Löt- &, Entlötstationen der Produktreihe i-CON von ERSA
  • Produktpalette: Ersadur 142 Series
  • Breite der Spitze/Düse: 1 mm
  • Spitze/Düse: Stiftförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 1mm, lötstation ersa, lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0142PDLF10/SB, 4036570, 403-6570
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,50*
    € 9,64*
    1 Tag
    79
    € 4,95*
    ab € 6,75*
    € 9,64*
    € 6,90*
    ab € 6,77*
    € 9,70*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 8,13*
    € 11,65*
    € 6,90*
    ab € 7,92*
    € 12,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0140CDJ
    ab € 133,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.