Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0142ZDLF100/SB LÖTSPITZE, WICK, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036577
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142ZDLF100/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Zur Verwendung mit: Löt- &, Entlötstationen der Produktreihe i-CON von ERSA
  • Produktpalette: Ersadur 142 Series
  • Breite der Spitze/Düse: 10 mm
  • Spitze/Düse: Wick
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0142ZDLF100/SB, 4036577, 403-6577
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 25,89*
    € 35,51*
    € 6,90*
    ab € 26,92*
    € 35,53*
    2 Tage
    6
    € 4,95*
    ab € 27,35*
    € 36,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,50*
    € 38,45*
    € 6,90*
    ab € 28,15*
    € 39,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0140CDJ
    ab € 134,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.