Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010490 KIT ETIKETTEN BEDRUCKT A-Z 125MM SCHWARZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036759
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Labels
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz
  • Menge pro Packung: 1
  • Beschriftung auf Etikett: A bis Z
  • Etikettenhöhe: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Etikettenbreite: 77 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, MP010490, 4036759, 403-6759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 36,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 48,37*
    € 57,56
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 46,78*
    € 55,67
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.