Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN9668/9MX ETHERNET-CONTROLLER, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036853
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9668/9MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.1 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 1588
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN9668/9MX, 4036853, 403-6853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,53*
    € 36,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.