Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX PT80MYN18 DIODENMODUL, 1.8KV, 80A, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036925
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     PT80MYN18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 800 A
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: 3 Paar, Reihenschaltung
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 80 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.52 V
  • Diodenmontage: Flanschklemme
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, KYOCERA AVX, PT80MYN18, 4036925, 403-6925
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42
    Frei Haus
    ab € 144,42*
    € 250,53*
    € 6,90*
    ab € 148,95*
    € 251,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,53*
    € 298,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,05*
    € 290,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,29*
    € 232,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,50*
    € 187,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,42*
    € 171,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.