Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS150 68R F DRAHTWIDERSTAND, 68R, 1%, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4043709
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS150 68R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 97.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS150 68R F, 4043709, 404-3709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.