Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS150 R47 J DRAHTWIDERSTAND, R47, 5%, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4043717
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS150 R47 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 97.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS150 R47 J, 4043717, 404-3717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.