Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY CAP120RBXNG SCHÜTZ, SPST-NO, 150A, 28VDC, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4047899
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CAP120RBXNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: CAP120R Series
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 600 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 150 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Flansch
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 150 A
  • DC-Nennspannung Spule: 28 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.246,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.375,29*
    € 1.636,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.366,24*
    € 1.625,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.317,50*
    € 1.567,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.284,83*
    € 1.528,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.246,90*
    € 1.483,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.