Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1310990 GEHÄUSE, 39.45MM X 203.8MM X 142.3MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1310990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
din schienengehäuse
IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 8.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.55 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 142.3 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - imperial: 5.6 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 203.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 39.45 mm
  • Gehäusefarbe: Hellgrau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, PHOENIX CONTACT, 1310990, 4048195, 404-8195
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 12,25*
    € 18,79*
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 13,13*
    € 18,80*
    30 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 13,23*
    € 18,94*
    23 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 13,33*
    € 19,09*
    Lager 139
    3
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 21,02*
    € 33,57*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 21,02* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.