Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWI60C-V-NB-I40 NETZTEIL, AC/DC, 5 AUSGÄNGE, 3A, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048214
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWI60C-V-NB-I40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWI60C-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 3 A
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB C
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: NA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 9 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,61*
    € 68,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP009261
    ab € 22,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.