Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 6-1423008-9 LEISTUNGSRELAIS, DPST-NO, 48VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1423008-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.39 kohm
  • Produktpalette: T92H Series
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 6-1423008-9, 4048462, 404-8462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.