Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY CJP60J1R0J DRAHTWIDERSTAND, 1R, 5%, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJP60J1R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 60w
drahtwiderstand
Produktpalette: CJP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Radial bedrahtet
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 60 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: 850 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 40 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: 115 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, CJP60J1R0J, 4048851, 404-8851
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,94*
    € 20,67*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 10,89*
    € 24,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.