Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMTRON - TE CONNECTIVITY 1212-SSA-0012 ABSCHIRMFOLIE EMI-ABSCHIRM 300X300X1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1212-SSA-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 300 mm
  • Produktpalette: 1212 ECE MOULDED SHEET Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 1.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMTRON - TE CONNECTIVITY, 1212-SSA-0012, 4049143, 404-9143
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 488,94*
    € 510,45*
    Lager 139
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 460,78*
    € 612,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 612,50*
    € 728,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 591,77*
    € 704,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 539,53*
    € 642,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 479,68*
    € 570,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 460,78*
    € 548,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.