Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Typ: 1201-SNG-0016-1 ABSCHIRMFOLIE EMI-ABSCHIRM 1.6MM X 1M L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049209
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1201-SNG-0016-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: -
  • Produktpalette: 1201 ECE EXTRUDED CORD Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMTRON - TE CONNECTIVITY, 1201-SNG-0016-1, 4049209, 404-9209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.