Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 215932-0270 STIFTLEISTE, ABG, 2POS 1REIHE 2.5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049395
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215932-0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Mini-Lock 2.5 215932 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 215932-0270, 4049395, 404-9395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,414*
      
    Preis gilt ab 220.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 440 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 440 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 880 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 1320 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 220000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.