Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTSD064AMC8MS-1WT MICROSDXC-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4050932
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTSD064AMC8MS-1WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sdxc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICRON, MTSD064AMC8MS-1WT, 4050932, 405-0932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.