Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX PEL104 PLUS DATENLOGGER, STROM/SPANNUNG, 6 KANÄLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051347
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     PEL104 PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
Datenschnittstelle: Bluetooth, Ethernet, USB, WiFi
  • Datenlogger: Energie, Leistung
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 6 Kanäle
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: 128 Samples/Zyklus
  • Sensor / Messart: Strom, Spannung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, CHAUVIN ARNOUX, PEL104 PLUS, 4051347, 405-1347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.585,50*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.692,12*
    € 3.203,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.678,31*
    € 3.187,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.617,04*
    € 3.114,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.585,50*
    € 3.076,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120434B
    ab € 230,81*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120079B
    ab € 403,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.