Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPHG2BC316KS92Z RUNDBUCHSE, 16POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057750
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPHG2BC316KS92Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 00 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Chrom
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,64*
    € 75,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,60*
    € 74,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.