Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IME12-04BPSZW2K INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 4MM, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058029
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME12-04BPSZW2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IME Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, IME12-04BPSZW2K, 4058029, 405-8029
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,59*
    € 28,70*
    € 8,95*
    ab € 21,61*
    € 30,88*
    € 5,00*
    ab € 22,47*
    € 30,99*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,16*
    € 31,78*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 23,97*
    € 34,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    000049
    ab € 5,37*
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 48,53*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 17,32*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.