Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM ECUSBAB-03M USB-KABEL 2.0 A-STECKER/B-STECKER, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058333
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     ECUSBAB-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: ECUSBAB Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, L-COM, ECUSBAB-03M, 4058333, 405-8333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.