Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00007-03M USB-KABEL 3.0 A-STECKER/A-STECKER, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058349
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00007-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: HI-FLEX Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, L-COM, U3A00007-03M, 4058349, 405-8349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.