Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00026-1M USB-KABEL, 3.0, A-STECKER/C-BUCHSE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058357
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00026-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, L-COM, U3A00026-1M, 4058357, 405-8357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,32*
    € 57,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.